SIEMENS - SIE8GK67236KK13 KIT VERT. 1XVL400 H600 B300 - 8GK67236KK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 300 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869371962
Artikelnummer
SIE8GK67236KK13
Herstellernummer
8GK67236KK13
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1 x 3VL400 3+4 poli A=600mm La=300mm, montaggio in verticale


