SIEMENS - SIE8GK67236KK33 KIT VERT.5X3VA12 C.MO H600 B900+RCDAF - 8GK67236KK33
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 900 mm
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 210 mm
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869522425
Artikelnummer
SIE8GK67236KK33
Herstellernummer
8GK67236KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
210 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 5x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=600mm La=900mm, verticale installazione per comando a motore e modulo RCD montato lateralmente


