SIEMENS - SIE8GK67246KK23 KIT VERT.3X3VA12 H600 B600+RCDAF - 8GK67246KK23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 210 mm
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869522456
Artikelnummer
SIE8GK67246KK23
Herstellernummer
8GK67246KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
210 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=600mm La=600mm, verticale installazione modulo RCD montato lateralmente


