Startseite

SIEMENS - SIE8GK67312KK33 KIT VERT.5X3VA10-11 H200 B900 - 8GK67312KK33

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67312KK33 KIT VERT.5X3VA10-11 H200 B900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Mit Abdeckung - ja

  • Tiefe - 210 mm

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869529394

Artikelnummer

SIE8GK67312KK33

Herstellernummer

8GK67312KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

900 mm

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

210 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4 poli A=200mm La=900mm, verticale installazione solo per connessione isolata