Startseite

SIEMENS - SIE8GK67362KK33 KIT ORIZ.1X3VA12 H200 B900+RCD - 8GK67362KK33

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67362KK33 KIT ORIZ.1X3VA12 H200 B900+RCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Mit Abdeckung - ja

  • Tiefe - 210 mm

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869522357

Artikelnummer

SIE8GK67362KK33

Herstellernummer

8GK67362KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

900 mm

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

210 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=200mm La=900mm, orizzontale installazione, per modulo RCD lato alimentazione