SIEMENS - SIE8GK67404KK33 KIT ORIZ.1X3VA23-24 H400 B900 - 8GK67404KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869510637
Artikelnummer
SIE8GK67404KK33
Herstellernummer
8GK67404KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA23-24/400A/630A 3+4 poli A=400mm La=900mm, orizzontale installazione


