Startseite

SIEMENS - SIE8GK67456KK23 KIT VERT.3X3VA23-24 H600 B600+RCD - 8GK67456KK23

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67456KK23 KIT VERT.3X3VA23-24 H600 B600+RCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

  • Mit Montageplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869510699

Artikelnummer

SIE8GK67456KK23

Herstellernummer

8GK67456KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VA23-24/400A/630A 3+4 poli A=600mm La=600mm, montaggio in verticale per modulo RCD lato alimentazione