Startseite

SIEMENS - SIE8GK67554KK23 KIT ORIZZ. 1X3VT3 H400 B600 - 8GK67554KK23

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67554KK23 KIT ORIZZ. 1X3VT3 H400 B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869404851

Artikelnummer

SIE8GK67554KK23

Herstellernummer

8GK67554KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

ALPHA 630 Universal kit di montaggio interruttore 1 x 3VT3 3+4 poli A=400mm La=600mm montaggio in orizzontale