Startseite

SIEMENS - SIE8GK68500KK00 ALPHA AS P400 TRAVERSA SUPERIORE - 8GK68500KK00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK68500KK00 ALPHA AS P400 TRAVERSA SUPERIORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - -99999 mm

  • Höhe - -99999 mm

  • Tiefe - 0.4 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4001869480923

Artikelnummer

SIE8GK68500KK00

Herstellernummer

8GK68500KK00

Hersteller

SIE

Breite:

-99999 mm

Höhe:

-99999 mm

Tiefe:

0.4 mm

ALPHA, supporto di montaggio, montante di profondità tetto, T: 400 mm