SIEMENS - SIE8GK68500KK02 ALPHA AS P400 MONTANTI LATERALI H1600 - 8GK68500KK02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - -99999 mm
Höhe - 1.6 mm
Tiefe - -99999 mm
Packung
2 ST
EAN
4001869481043
Artikelnummer
SIE8GK68500KK02
Herstellernummer
8GK68500KK02
Hersteller
SIE
Breite:
-99999 mm
Höhe:
1.6 mm
Tiefe:
-99999 mm
ALPHA, parti/set di fissaggio, montanti, H: 1600 mm


