Startseite

SIEMENS - SIE8GK91208KK00 COPPIA PARETE LATERALE CHIUSA IP43 H1600 - 8GK91208KK00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK91208KK00 COPPIA PARETE LATERALE CHIUSA IP43 H1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869276724

Artikelnummer

SIE8GK91208KK00

Herstellernummer

8GK91208KK00

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

ALPHA 630 Universal, parete laterale, IP43, chiuso, RAL7035, A=1600, P=250, 1 set Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.