Startseite

SIEMENS - SIE8GK91208KK02 COPPIA PARETE LATERALE CHIUSA IP43 H2000 - 8GK91208KK02

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK91208KK02 COPPIA PARETE LATERALE CHIUSA IP43 H2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4001869276748

Artikelnummer

SIE8GK91208KK02

Herstellernummer

8GK91208KK02

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

sonstige

Breite:

250 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

ALPHA 630 Universal, parete laterale, IP43, chiuso, RAL7035, A=2000, P=250, 1 set Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.