Startseite

SIEMENS - SIE8GK92008KK05 ALPHA AS H2000 PAR LAT RAL7035 (COPPIA) - 8GK92008KK05

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK92008KK05 ALPHA AS H2000 PAR LAT RAL7035 (COPPIA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

4001869480831

Artikelnummer

SIE8GK92008KK05

Herstellernummer

8GK92008KK05

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7037

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

ALPHA Universal quadro modulare pareti laterali A=2000, P=400, RAL7035 2 pezzi grigi Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita lapianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.