Startseite

SIEMENS - SIE8GK95054KK20 PORTA TRASPARENTE IP43 B600 H600 - 8GK95054KK20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95054KK20 PORTA TRASPARENTE IP43 B600 H600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869279015

Artikelnummer

SIE8GK95054KK20

Herstellernummer

8GK95054KK20

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

ALPHA 125, 630 universale, porta IP43/IP55, trasparente (esecuzione semplice) RAL7035, A=600, B=600 &DPMD_ACC602_001_000_1001637&