SIEMENS - SIE8GK95058KK32 PORTA TRASPARENTE IP43/IP55 B900 H2000 - 8GK95058KK32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
4001869279121
Artikelnummer
SIE8GK95058KK32
Herstellernummer
8GK95058KK32
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
900 mm
Höhe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
ALPHA 630 Universal, porta IP43, trasparente (esecuzione semplice) RAL7035, A=2000, B=900


