Startseite

SIEMENS - SIE8GK95077KK20 PORTA TRASP.CORNICE PER INC.B600 H1200 - 8GK95077KK20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95077KK20 PORTA TRASP.CORNICE PER INC.B600 H1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869277134

Artikelnummer

SIE8GK95077KK20

Herstellernummer

8GK95077KK20

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

600 mm

Höhe:

1200 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

porta trasparente con mostrina copriforo da incasso, esecuzione semplice, altezza=1200 mm, larghezza=600 mm