SIEMENS - SIE8GK95077KK23 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1000 B6 - 8GK95077KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
4001869373324
Artikelnummer
SIE8GK95077KK23
Herstellernummer
8GK95077KK23
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
ALPHA 630 Universal, porta IP55, trasparente (Giugiaro-Design), RAL7035, A=1000, B=600


