SIEMENS - SIE8GK95078KK20 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1600 B6 - 8GK95078KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha 630 Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869373362
Artikelnummer
SIE8GK95078KK20
Herstellernummer
8GK95078KK20
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige


