Startseite

SIEMENS - SIE8GK95078KK21 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1800 B6 - 8GK95078KK21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95078KK21 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1800 B6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869373379

Artikelnummer

SIE8GK95078KK21

Herstellernummer

8GK95078KK21

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

ALPHA 630 Universal, porta IP55, trasparente (Giugiaro-Design), RAL7035, A=1800, B=600