SIEMENS - SIE8GK95155KK20 PORTA IN LAMIERA IP43 B600 H800 - 8GK95155KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
4001869278759
Artikelnummer
SIE8GK95155KK20
Herstellernummer
8GK95155KK20
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
ALPHA 125 Universal, porta IP43, lamiera RAL7035, A=800, B=600


