Startseite

SIEMENS - SIE8GK95155KK23 PORTA IN LAMIERA IP55 B600 H800 - 8GK95155KK23

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95155KK23 PORTA IN LAMIERA IP55 B600 H800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869278803

Artikelnummer

SIE8GK95155KK23

Herstellernummer

8GK95155KK23

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

600 mm

Höhe:

800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

ALPHA 125 Universal, porta IP55, lamiera, RAL7035, A=800, B=600