SIEMENS - SIE8GK95156KK40 PORTA IN LAMIERA IP43 B250 H1000 - 8GK95156KK40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha 630 Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869278902
Artikelnummer
SIE8GK95156KK40
Herstellernummer
8GK95156KK40
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
240 mm
Höhe:
1000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige


