SIEMENS - SIE8GK95158KK12 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B300 H2000 - 8GK95158KK12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
4001869278711
Artikelnummer
SIE8GK95158KK12
Herstellernummer
8GK95158KK12
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
ALPHA 630 Universal, porta IP43, lamiera, RAL7035, A=2000, La=300