Startseite

SIEMENS - SIE8GK95158KK21 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B600 H1800 - 8GK95158KK21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95158KK21 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B600 H1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4001869278780

Artikelnummer

SIE8GK95158KK21

Herstellernummer

8GK95158KK21

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

ALPHA 630 Universal, porta IP43, IP55, lamiera RAL7035, A=1800, B=600