SIEMENS - SIE8GK95158KK22 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B600 H2000 - 8GK95158KK22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha 630 Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869278797
Artikelnummer
SIE8GK95158KK22
Herstellernummer
8GK95158KK22
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige


