Startseite

SIEMENS - SIE8GK95158KK32 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B900 H2000 - 8GK95158KK32

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95158KK32 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B900 H2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869278872

Artikelnummer

SIE8GK95158KK32

Herstellernummer

8GK95158KK32

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

900 mm

Höhe:

2000 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

ALPHA 630 Universal, porta IP43, IP55, lamiera RAL7035, A=2000, B=900