SIEMENS - SIE8GK95158KK40 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B250 H1600 - 8GK95158KK40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
4001869278926
Artikelnummer
SIE8GK95158KK40
Herstellernummer
8GK95158KK40
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
240 mm
Höhe:
1600 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
ALPHA 630 Universal, porta IP43, IP55, lamiera RAL7035, A=1600, La=240


