SIEMENS - SIE8GK96051KK30 COPERTURA INCASSATA 35MM B900 H200 - 8GK96051KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 900 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869502564
Artikelnummer
SIE8GK96051KK30
Herstellernummer
8GK96051KK30
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Breite:
900 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
35 mm
copertura di scomparto ALPHA NF profondità 35 mm A=200, La=900mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e ilmontaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.


