Startseite

SIEMENS - SIE8GK96052KK20 COPERTURA INCASSATA 35MM B600 H400 - 8GK96052KK20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK96052KK20 COPERTURA INCASSATA 35MM B600 H400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869502540

Artikelnummer

SIE8GK96052KK20

Herstellernummer

8GK96052KK20

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

35 mm

copertura di scomparto ALPHA NF profondità 35 mm A=400, La=600mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e ilmontaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.