Startseite

SIEMENS - SIE8GK96062KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H400 B250 - 8GK96062KK10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK96062KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H400 B250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 240 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372167

Artikelnummer

SIE8GK96062KK10

Herstellernummer

8GK96062KK10

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

240 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto per vano cavi, A=400 mm, La=240 mm