SIEMENS - SIE8GK96071KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H200 B300 - 8GK96071KK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 300 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372204
Artikelnummer
SIE8GK96071KK10
Herstellernummer
8GK96071KK10
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura senza aperture A=200 mm, La=300mm


