SIEMENS - SIE8GK96081KK30 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 1X36UM H200 B9 - 8GK96081KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869372280
Artikelnummer
SIE8GK96081KK30
Herstellernummer
8GK96081KK30
Hersteller
SIE
Breite:
900 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 1x 36UM, interdistanza tra le file 200 mm A=200mm La=900mm


