SIEMENS - SIE8GK96081KK32 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 1X36UM H150 B9 - 8GK96081KK32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 900 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372341
Artikelnummer
SIE8GK96081KK32
Herstellernummer
8GK96081KK32
Hersteller
SIE
Höhe:
150 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 1x 36UM, interdistanza tra le file 150 mm A=150 mm La=900 mm


