SIEMENS - SIE8GK96084KK30 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 3X36UM H600 B9 - 8GK96084KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 900 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372303
Artikelnummer
SIE8GK96084KK30
Herstellernummer
8GK96084KK30
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 3x 36UM, interdistanza tra le file 200 mm A=600mm La=900mm


