Startseite

SIEMENS - SIE8GK96101KK20 COPERT. 2 STR. + 2 COMMUT. 72X72 H200 B6 - 8GK96101KK20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK96101KK20 COPERT. 2 STR. + 2 COMMUT. 72X72 H200 B6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372365

Artikelnummer

SIE8GK96101KK20

Herstellernummer

8GK96101KK20

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto per 2 dispositivi di misura 72x 72+2 un. di comm. A=200mm La=600mm