SIEMENS - SIE8GK96131KK20 COPERT. 4 STR. + 1 COMMUT. 96X96 H200 B6 - 8GK96131KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372396
Artikelnummer
SIE8GK96131KK20
Herstellernummer
8GK96131KK20
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto per 4 dispositivi di misura 96x 96+1 un. di comm. A=200mm La=600mm


