SIEMENS - SIE8GK96201KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H50 B900 - 8GK96201KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 900 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372518
Artikelnummer
SIE8GK96201KK30
Herstellernummer
8GK96201KK30
Hersteller
SIE
Höhe:
50 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=50mm La=900mm


