Startseite

SIEMENS - SIE8GK96311KK20 COPERT. PULSANTI E LAMPADE H200 B900 - 8GK96311KK20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK96311KK20 COPERT. PULSANTI E LAMPADE H200 B900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372594

Artikelnummer

SIE8GK96311KK20

Herstellernummer

8GK96311KK20

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

900 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con granulati per pulsante e indicatore luminoso A=200mm La=900mm