SIEMENS - SIE8GK96321KK20 COPERTURA CON ALETTE DI VENTIL. H200 B60 - 8GK96321KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372600
Artikelnummer
SIE8GK96321KK20
Herstellernummer
8GK96321KK20
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con fori di ventilazione A=200mm La=600mm


