SIEMENS - SIE8GK96355KK30 COPERTURA CIECA INCASS. 1/4 GIRO H800 B9 - 8GK96355KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 800 mm
Breite - 900 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372631
Artikelnummer
SIE8GK96355KK30
Herstellernummer
8GK96355KK30
Hersteller
SIE
Höhe:
800 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto abbassato A=800 La=900


