SIEMENS - SIE8GK96367KK20 COPERTURA CIECA INCASS. 1/4 GIRO H1000 B - 8GK96367KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372648
Artikelnummer
SIE8GK96367KK20
Herstellernummer
8GK96367KK20
Hersteller
SIE
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto abbassato A=1000 La=600,


