SIEMENS - SIE8GK96367KK30 COPERTURA CIECA INCASS. 1/4 GIRO H1000 B - 8GK96367KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1000 mm
Breite - 900 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372655
Artikelnummer
SIE8GK96367KK30
Herstellernummer
8GK96367KK30
Hersteller
SIE
Höhe:
1000 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto abbassato A=1000 La=900,


