SIEMENS - SIE8GK99060KK35 ALPHA AS P400 B900 ZOCCOLO AGGIUNTIVO H1 - 8GK99060KK35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 900 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869480893
Artikelnummer
SIE8GK99060KK35
Herstellernummer
8GK99060KK35
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
900 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grün
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
ALPHA, zoccolo, H: 100 mm, B: 900 mm, T: 400 mm &DPMD_ACC602_001_000_1001313&


