Startseite

SIEMENS - SIE8GK99100KK00 MOSTRINE CIECHE RAL7035 12UM - 8GK99100KK00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK99100KK00 MOSTRINE CIECHE RAL7035 12UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 216 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869259451

Artikelnummer

SIE8GK99100KK00

Herstellernummer

8GK99100KK00

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

216 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

ALPHA strisce di copertura cieche 12UM Accessori per prodotti ALPHA. ALPHA - il concetto di sistema è importante.