Startseite

SIEMENS - SIE8GK99100KK01 BLANKING STRIP - 8GK99100KK01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK99100KK01 BLANKING STRIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 1000 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - -99999

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869288352

Artikelnummer

SIE8GK99100KK01

Herstellernummer

8GK99100KK01

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

ALPHA DIN strisce di copertura cieche L=1 m Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.