Startseite

SIEMENS - SIE8GK99880KL00 ALPHA PAR. IP55 ATTREZZATO H800 B600 P25 - 8GK99880KL00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK99880KL00 ALPHA PAR. IP55 ATTREZZATO H800 B600 P25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4001869373232

Artikelnummer

SIE8GK99880KL00

Herstellernummer

8GK99880KL00

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

sonstige

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

ALPHA 630 Universal, quadro di distribuzione da parete, con scomparto di distribuzione, IP55, classe di protezione 1 A=800mm, La=600 mm, T=250mm RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione apavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.