Startseite

SIEMENS - SIE8GM10302BB30 ALPHA BOX H300 B300 P150+P.MONT.+P.CIE - 8GM10302BB30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM10302BB30 ALPHA BOX H300 B300 P150+P.MONT.+P.CIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869558233

Artikelnummer

SIE8GM10302BB30

Herstellernummer

8GM10302BB30

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

300 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

150 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

ALPHA BOX quadro completo A=300, La=300, P=150 incl. piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso