SIEMENS - SIE8GM10503BB40 ALPHA BOX H500 B400 P200+P.MONT.+P.CIE - 8GM10503BB40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869558264
Artikelnummer
SIE8GM10503BB40
Herstellernummer
8GM10503BB40
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


