Startseite

SIEMENS - SIE8GM10504BB40 ALPHA BOX H500 B400 P250+P.MONT.+P.CIE - 8GM10504BB40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM10504BB40 ALPHA BOX H500 B400 P250+P.MONT.+P.CIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869558271

Artikelnummer

SIE8GM10504BB40

Herstellernummer

8GM10504BB40

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

500 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

ALPHA BOX quadro completo A=500, La=400, P=250 incl. piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso