Startseite

SIEMENS - SIE8GM11205BB80 ALPHA BOX H1200 B800 P300+P.MONT.+P.CIE - 8GM11205BB80

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM11205BB80 ALPHA BOX H1200 B800 P300+P.MONT.+P.CIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869558370

Artikelnummer

SIE8GM11205BB80

Herstellernummer

8GM11205BB80

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1200 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

ALPHA BOX quadro completo A=1200, La=800, P=300 incl. piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso